Bague intérieure INA IR17X21X16-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR17X21X16-XL
Rubix :0269-1004275
Fabricant :0000210670000
EAN :4012802711387
BAGUE INTERIEURE IR 17X21X16XL QMC 5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 17X21X16XL QMC 5 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur16 mm
Jeu Radialcn
79,30 € HT
/ 5 unités
95,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours