Bague intérieure INA IR17X22X14-IS1-OF-XL

Bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR17X22X14-IS1-OF-XL
Rubix :0269-1004278
Fabricant :0000211210000
EAN :4012802711424
BAGUE INTERIEURE IR 17X22X14IS1 QMC 5 OF XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 17X22X14IS1 QMC 5 OF XL INA


Bague intérieure
Inner race IR, tolerances acc. to DIN 620, lubrication hole in inner race.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur14 mm
Jeu Radialcn
120,30 HT
/ 5 unités
144,36 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h