Références
INA :IR140X160X50-XL
Rubix :0269-1004253
Fabricant :0000240820000
EAN :4012802043587


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR140X160X50XL INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,36 € HT
/ unité
307,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours