Bague intérieure Timken 522
Roulement à rouleaux coniques Timken - simple cuvette 525
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :522
Rubix :0311-1046337
EAN :0053893049472




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 47,625 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 101,6 mm |
| Largeur | 26,988 mm |
Détails articles : CUVETTE 522 TIMKEN
Les roulements à rouleaux coniques Timken® gèrent les charges radiales et de poussée, même dans les conditions les plus difficiles. Notre produit phare, ils sont disponibles dans des milliers de combinaisons et de configurations différentes, souvent avec des géométries personnalisées, des surfaces techniques ou des solutions d'étanchéité spécialisées.
Roulements à rouleaux coniques - bague extérieure, dimensions principales selon DIN 720.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 47,625 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 101,6 mm |
| Largeur | 26,988 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Poids | 1,2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,36 € HT
/ unité
107,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours