Bague intérieure INA IR35X42X20-IS1-XL

Bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR35X42X20-IS1-XL
Rubix :0269-1004366
Fabricant :0000221010000
EAN :4012802414844
BAGUE INTERIEURE IR 35X42X20IS1 QMC 1XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 35X42X20IS1 QMC 1XL INA


Bague intérieure

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
21,94 € HT
/ unité
26,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h