Références
INA :IR45X50X25,5-XL
Rubix :0269-1004399
Fabricant :0000224620000
EAN :4012802044409


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Largeur | 25,5 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 45X50X25,5 QMC 1XL INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Largeur | 25,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,98 € HT
/ unité
32,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h