Références
INA :IR42X47X30-XL
Rubix :0269-1004392
Fabricant :0000224200000
EAN :4012802417128


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 42 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 42X47X30XL INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 42 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,31 € HT
/ unité
33,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours