Bague intérieure INA IR45X50X35-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR45X50X35-XL
Rubix :0269-1004400
Fabricant :0000225000000
EAN :4012802044416
BAGUE INTERIEURE IR 45X50X35XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 45X50X35XL QMC 1 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur35 mm
Jeu Radialcn
29,88 € HT
/ unité
35,86 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h