Roulement à rotules sur billes SKF 2218, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 40 mm | Diamètre intérieur : 90 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2218
Rubix :0301-1014580
Fabricant :34903
EAN :7316577002020
RLT A BILLES 2218 CAGE ACIER 90X160X40

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2218 CAGE ACIER 90X160X40


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur40 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série22
Matièreacier à roulement
Cageacier
Vitesse de référence7500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r28500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr70200 N
462,31 € HT
/ unité
554,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.