Roulement à rotules sur billes SKF 129 TN9, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 9 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :129 TN9
Rubix :0301-1020651
Fabricant :46408
EAN :7316577752918


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 129 TN9 SKF
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Points forts
- Prise en charge des désalignements statiques et dynamiques
- Excellentes performances à grande vitesse
- Excellentes performances pour les charges légères
- Faible frottement
- Excellentes performances à grande vitesse
- Excellentes performances pour les charges légères
- Faible frottement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 12 |
| Matière | acier à roulement (acier pour roulements) |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 60000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 815 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,21 € HT
/ unité
48,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h