Roulement à rotules sur billes SKF 2220 KM/C3, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 46 mm | Diamètre intérieur : 100 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2220 KM/C3
Rubix :0301-1020399
Fabricant :34912
EAN :7316577063380
RLT A BILLES 2220 K C3 CAGE MASSIVE 100X180X46

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur46 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2220 K C3 CAGE MASSIVE 100X180X46


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur46 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série22
Vitesse de référence6700 rpm
833,00 € HT
/ unité
999,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.