Roulement à rotules sur billes SKF 2320 M, Diamètre extérieur : 215 mm | Largeur : 73 mm | Diamètre intérieur : 100 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2320 M
Rubix :0301-1020421
Fabricant :36151
EAN :7316570898361
RLT A BILLES 2320 CAGE MASSIVE 100X215X73

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur73 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2320 CAGE MASSIVE 100X215X73


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur73 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série23
Cagelaiton
Vitesse de référence5600 rpm
1 689,62 € HT
/ unité
2 027,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.