Roulement à rotules sur billes NTN 1317SK, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 41 mm | Diamètre intérieur : 85 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1317SK
Rubix :0281-1088419
EAN :4547359257335
RLT A BILLES 1317 K CAGE ACIER 85X180X41

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur41 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1317 K CAGE ACIER 85X180X41


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur41 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r38000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr98500 N
444,87 € HT
/ unité
533,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.