Roulement à rotules sur billes SKF 1310 ETN9/C3, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 27 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1310 ETN9/C3
Rubix :0301-1020730
Fabricant :34279
EAN :7316576622267
RLT A BILLES 1310 C3 CAGE PA 50X110X27

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1310 C3 CAGE PA 50X110X27


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Points forts

- Prise en charge des désalignements statiques et dynamiques
- Excellentes performances à grande vitesse
- Excellentes performances pour les charges légères
- Faible frottement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série13e
Cagepolyamide
Vitesse de référence12000 rpm
132,66 HT
/ unité
159,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.