Roulement à rotules sur billes NTN 2206S, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :2206S
Rubix :0281-1014516
EAN :4547359518672




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2206 CAGE ACIER 30X62X20
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4550 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 15300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,19 € HT
/ unité
61,43 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours