Roulement à rotules sur billes SNR 1205, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :1205
Rubix :0302-1014361
EAN :3413520410056




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1205 CAGE ACIER 25X52X15
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 1200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 13000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,77 € HT
/ unité
40,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours