Roulement à rotules sur billes NSK 2304JC3, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulements à rotule sur billes  23

Voir les informations techniques

Références

NSK :2304JC3
Rubix :0294-1155196
EAN :00029176415463
RLT A BILLES 2304 C3 CAGE ACIER 20X52X21

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2304 C3 CAGE ACIER 20X52X21


Roulements à rotule sur billes NSK: ce roulement disponsible en cage acier ou polyamide est recommandé quand il y a flexion de l'arbre, et lorsque le lignage entre l'arbre et le logement est difficile. La bague intérieur avec les billes et la cage peut légèrement rotuler sur l'axe. La bague extérieur a une piste sphérique dont le centre coincide avec celui de l'arbre. L'angle de contact étant faible, la capacité de charge axiale est petite. Le désalignement dynamique admissible varie entre 4° et 7° environ sous charge normale.

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur21 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
49,94 € HT
/ unité
59,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.