Roulement à rotules sur billes NSK 2303-2RSTN, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulements à rotule sur rouleaux 23
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :2303-2RSTN
Rubix :0294-1014598
Fabricant :2303-2RSTN N


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2303 ETANCHE CAGE PA 17X47X19
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3. Étanchéité 2RS disponible.
Points forts
Accepte jusqu'à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,39 € HT
/ unité
65,27 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours