Roulement à aiguilles SKF NKI 75/35

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NKI 75/35
Rubix :0301-1359286
Fabricant :14316
EAN :7316570267600
ROULEMENT A AIGUILLES NKI 75/35 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NKI 75/35 SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de section
- Accepte un déplacement axial dans les deux sens
- Conception séparable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur35 mm
Sérienki
Cageacier
Vitesse de référence4800 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr96,8 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
733,82 € HT
/ unité
880,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours