Roulement à aiguilles SKF AXK 3552

Butées à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :AXK 3552
Rubix :0301-1270902
Fabricant :98838
EAN :7316571216843
ROULEMENT A AIGUILLES AXK 3552 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES AXK 3552 SKF


Les roulements axiaux à aiguilles SKF, c'est-à-dire leur composant principal, la cage à aiguilles axiale, sont constitués d'une cage indéformable dans laquelle un grand nombre d'aiguilles sont guidées et maintenues en toute sécurité. Les roulements axiaux à aiguilles permettent d'obtenir des roulements très rigides avec un encombrement axial faible à très faible. Les roulements particulièrement peu encombrants, qui ne nécessitent pas plus d'espace que les rondelles de butée conventionnelles, sont obtenus lorsque les faces frontales des pièces adjacentes de la machine peuvent être utilisées comme chemins de roulement pour l'ensemble cage à aiguilles axiale.
Les ensembles de butées à aiguilles et à rouleaux cylindriques sont conçus pour supporter des charges axiales ou des chocs importants dans un sens. Ils apportent un degré de rigidité élevé dans un minimum d'espace axial. Dans les applications où les faces d’appui dans le logement ou sur l’arbre servent de pistes de roulement, les butées à aiguilles n’occuperont pas plus de place qu’une rondelle de butée classique. Les butées peuvent aussi être combinées avec des rondelles de roulement pour créer des roulements complets.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur2 mm
Cageacier
Vitesse de référence3200 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r83 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16,6 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
72,80 € HT
/ 10 unités
87,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours