Références
INA :RNAO40X55X40
Rubix :0269-1006969
Fabricant :0000057620000
EAN :4012801601450


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNAO40X55X40 INA
Needle bearing with edges and without inner ring. Operating temperature:-20 °C to + 120 °C.
Ina rnao 40x55x40 roulement à aiguilles sans bague intérieure
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Série | rnao..-zw-asr1 |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,03 € HT
/ unité
136,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours