Roulement à aiguilles NTN RNA6906R
Roulement à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :RNA6906R
Rubix :0281-1270298
EAN :4547359173031




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 30 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES RNA 6906 R NTN
Partout où la compacité est requise, où les exigences de fiabilité et de durabilité sont fortes, NTN a la solution dans son offre de roulements à aiguilles. Avec plus de 320 millions d’unités produites chaque année, un travail conjoint avec les fabricants d’équipement d’origine (OEM) depuis plus de 50 ans, NTN a acquis ce savoir-faire dont des milliers de clients bénéficient déjà aujourd’hui.
Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage
Points forts
Les roulements à aiguilles sont des solutions compactes, de conceptions diverses, capables de supporter des charges radiales très élevées dans une enveloppe réduite.
Plus de 50 ans d'expérience en matière de conception et de fabrication.
Leader incontesté du marché au Japon et numéro 2 mondial pour les applications industrielles.
Plus de 320 millions de roulements produits chaque année
Douille « Premium shell » HK…F avec une durée de vie x3.
Plus de 50 ans d'expérience en matière de conception et de fabrication.
Leader incontesté du marché au Japon et numéro 2 mondial pour les applications industrielles.
Plus de 320 millions de roulements produits chaque année
Douille « Premium shell » HK…F avec une durée de vie x3.
Applications
Vous trouverez presque toujours des roulements à aiguilles dans les boîtes de vitesses, les transmissions de véhicules ou les machines d’emballage, par exemple.
Moteurs thermiques
Auto moto
Machines de construction
Agriculture
Machines et équipements
Moteurs thermiques
Auto moto
Machines de construction
Agriculture
Machines et équipements
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Série | na6900 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Nombre de rangées | 1 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 67500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 42500 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,74 € HT
/ unité
76,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours