Références
INA :NKI55/25-TV-XL
Rubix :0269-1005590
Fabricant :0507624510000
EAN :4012802701890


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI 55/25-TV QMC 1XL INA
Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Série | nki..-tv-xl |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 4400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 103000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 53000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,94 € HT
/ unité
118,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h