Roulement à aiguilles INA HN1412

Douille à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :HN1412
Rubix :0269-1487795
Fabricant :0000368110000
EAN :4012802168884
DOUILLE AIGUILLES HN1412 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HN1412 INA


Roulements à aiguilles avec cuvette étirée et extrémités ouvertes HN, jeu d'aiguilles jointives, selon DIN 618-1/ISO 3245
Roulements à aiguilles à cupule à ouverture HN, ensemble à aiguilles à complément complet

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur12 mm
Sériehn
Vitesse de référence9500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r17500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
9,66 € HT
/ unité
11,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours