Roulement à aiguilles SKF NK 8/16 TN

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NK 8/16 TN
Rubix :0301-1108867
Fabricant :14242
EAN :7316577117533
ROULEMENT A AIGUILLES NK 8/16TN SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur15 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NK 8/16TN SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les roulements à aiguilles à une rangée sans bague intérieure sont composés d’une bague extérieure avec une cage à aiguilles. Ils constituent un excellent choix pour les montages compacts dans des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur l'arbre. La bague extérieure comprend deux bagues d'épaulement rapportées non démontables qui servent d’épaulements pour guider axialement le roulement.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de la section transversale
- Accepte les déplacements axiaux dans les deux sens

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur15 mm
Largeur16 mm
Sérienk
Cagepolyamide
Vitesse de référence32000 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r5850 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5010 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
98,60 € HT
/ 5 unités
118,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours