Roulement à aiguilles INA AXW45
Roulement à aiguilles axial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :AXW45
Rubix :0269-1003149
Fabricant :0001621320000
EAN :4012802424812


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 4,2 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A AIGUILLES AXW 45 QMC 1 INA
Roulements à aiguilles axiaux, à une seule direction, AXK avec rondelle de palier axiale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 4,2 mm |
| Série | axw |
| Vitesse de référence | 2400 rpm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,60 € HT
/ unité
31,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h