Roulement à aiguilles INA HN5025

Douille à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :HN5025
Rubix :0269-1302328
Fabricant :0000371330000
EAN :4054362398783
DOUILLE A AIGUILLES HN 5025 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur58 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE A AIGUILLES HN 5025 INA


Roulements à aiguilles avec cuvette étirée et extrémités ouvertes HN, jeu d'aiguilles jointives, selon DIN 618-1/ISO 3245
Roulements à aiguilles à cupule à ouverture HN, ensemble à aiguilles à complément complet

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur58 mm
Largeur25 mm
Sériehn
Vitesse de référence2950 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r152000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr54000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
51,41 € HT
/ unité
61,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours