Roulement à aiguilles
Les roulements à aiguilles sont des composants mécaniques utilisés pour diverses applications industrielles. Ils possèdent des rouleaux cylindriques longs et fins, appelés aiguilles, qui leur permettent de supporter des charges radiales élevées, tout en minimisant la friction avec les autres pièces.
Chez Rubix, nous offrons une gamme complète de roulements à aiguilles des marques réputées comme INA, FAG, SKF et NTN. Découvrez nos produits et nos conseils.
Caractéristiques des roulements à aiguilles
Les composants à aiguilles supportent des charges radiales élevées, grâce à leur épaisseur de section réduite. Cela les rend parfaits lorsque les espaces sont limités, mais qu’une performance élevée est requise. Les rouleaux cylindriques possèdent une surface de contact plus large que les autres roulements. Ils offrent une meilleure distribution des charges et une réduction de la déformation au fil du temps.
Quelles applications pour les roulements à aiguilles ?
Les composants à aiguilles sont utilisés dans les machines à transmission automatique, les compresseurs, les engrenages et les moteurs électriques. Leur capacité à fonctionner à des vitesses de rotation élevées tout en supportant des charges radiales importantes en fait un choix privilégié dans les secteurs industriels.
Les types de roulements à aiguilles
Il existe différents types de systèmes à aiguilles. Parmi eux, la cage à aiguilles, la douille à aiguilles, le roulement à aiguilles auto-aligneur, et le roulement à aiguilles combiné.
Pourquoi utiliser des roulements à aiguilles ?
Les pièces à aiguilles présentent de multiples avantages. Nous vous les présentons.
Leurs performances
Les systèmes à aiguilles sont connus pour leur capacité de charge élevée, bien qu'ils aient des sections transversales minces. Ils sont idéaux pour les applications à faibles et moyennes vitesses. Ces roulements supportent des charges importantes sans compromettre la performance des machines.
Leur polyvalence
Les composants à aiguilles sont utilisés pour équiper des pièces variées, comme les arbres, les poulies, les ressorts et les systèmes de transmission. Ils conviennent parfaitement aux équipements de grande vitesse. Les roulements combinés, qui intègrent des éléments radiaux et axiaux, conviennent aux applications plus complexes.
Leur solidité
Fabriqués en acier de haute qualité, les composants à aiguilles de marques comme INA, SKF et NTN allient durabilité et performance. L'acier utilisé dans ces roulements est sélectionné pour sa résistance à l'usure et à la déformation et sa durabilité. De plus, certains roulements sont étanches, ce qui leur offre une meilleure protection contre les contaminants.
Comment entretenir les roulements à aiguilles ?
Une lubrification adéquate est primordiale pour assurer la longévité et le bon fonctionnement de vos composants. Les roulements doivent être nettoyés, séchés, puis graissés avec des produits adaptés pour garder une bonne longévité.
Achetez vos roulements à aiguilles chez Rubix
Rubix se positionne comme un leader dans la fourniture de solutions de roulement. Notre expertise nous permet de conseiller nos clients sur les meilleures pratiques d'installation et d'entretien. N’hésitez pas à nous contacter pour donner vie à votre projet. Découvrez tous nos composants à aiguilles, avec ou sans butées à billes, de différents diamètres intérieurs, extérieurs et largeurs. Parcourez tous nos conseils :
Chez Rubix, nous offrons une gamme complète de roulements à aiguilles des marques réputées comme INA, FAG, SKF et NTN. Découvrez nos produits et nos conseils.
Caractéristiques des roulements à aiguilles
Les composants à aiguilles supportent des charges radiales élevées, grâce à leur épaisseur de section réduite. Cela les rend parfaits lorsque les espaces sont limités, mais qu’une performance élevée est requise. Les rouleaux cylindriques possèdent une surface de contact plus large que les autres roulements. Ils offrent une meilleure distribution des charges et une réduction de la déformation au fil du temps.
Quelles applications pour les roulements à aiguilles ?
Les composants à aiguilles sont utilisés dans les machines à transmission automatique, les compresseurs, les engrenages et les moteurs électriques. Leur capacité à fonctionner à des vitesses de rotation élevées tout en supportant des charges radiales importantes en fait un choix privilégié dans les secteurs industriels.
Les types de roulements à aiguilles
Il existe différents types de systèmes à aiguilles. Parmi eux, la cage à aiguilles, la douille à aiguilles, le roulement à aiguilles auto-aligneur, et le roulement à aiguilles combiné.
Pourquoi utiliser des roulements à aiguilles ?
Les pièces à aiguilles présentent de multiples avantages. Nous vous les présentons.
Leurs performances
Les systèmes à aiguilles sont connus pour leur capacité de charge élevée, bien qu'ils aient des sections transversales minces. Ils sont idéaux pour les applications à faibles et moyennes vitesses. Ces roulements supportent des charges importantes sans compromettre la performance des machines.
Leur polyvalence
Les composants à aiguilles sont utilisés pour équiper des pièces variées, comme les arbres, les poulies, les ressorts et les systèmes de transmission. Ils conviennent parfaitement aux équipements de grande vitesse. Les roulements combinés, qui intègrent des éléments radiaux et axiaux, conviennent aux applications plus complexes.
Leur solidité
Fabriqués en acier de haute qualité, les composants à aiguilles de marques comme INA, SKF et NTN allient durabilité et performance. L'acier utilisé dans ces roulements est sélectionné pour sa résistance à l'usure et à la déformation et sa durabilité. De plus, certains roulements sont étanches, ce qui leur offre une meilleure protection contre les contaminants.
Comment entretenir les roulements à aiguilles ?
Une lubrification adéquate est primordiale pour assurer la longévité et le bon fonctionnement de vos composants. Les roulements doivent être nettoyés, séchés, puis graissés avec des produits adaptés pour garder une bonne longévité.
Achetez vos roulements à aiguilles chez Rubix
Rubix se positionne comme un leader dans la fourniture de solutions de roulement. Notre expertise nous permet de conseiller nos clients sur les meilleures pratiques d'installation et d'entretien. N’hésitez pas à nous contacter pour donner vie à votre projet. Découvrez tous nos composants à aiguilles, avec ou sans butées à billes, de différents diamètres intérieurs, extérieurs et largeurs. Parcourez tous nos conseils :
Filtres
Catégories
roulement à aiguilles (1071)
Marque
ina
(557)
koyo
(1)
ntn
(297)
skf
(215)
snr
(1)
341 produit(s) avec 1 071 référence(s) :
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
24 éléments sur 341