Roulement à aiguilles INA HK5520-HLA
Douille à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :HK5520-HLA
Rubix :0269-1004221
Fabricant :0060074300000
EAN :4012802444308


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 63 mm |
| Largeur | 20 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK5520 HLA INA
Points forts
Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Applications
Palier avec encombrement radial réduit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 63 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | hk |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 3650 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 67000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 31500 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,35 € HT
/ unité
28,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h