Références
INA :NKS115
Rubix :0269-1288761
Fabricant :0000028520000
EAN :4012802132625

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKS 115 INA
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Série | nks |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
486,92 € HT
/ unité
584,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours