Roulement à aiguilles SKF NKI 95/36

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NKI 95/36
Rubix :0301-1359349
Fabricant :14327
EAN :7316577710161
ROULEMENT A AIGUILLES NKI 95/36 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NKI 95/36 SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de section
- Accepte un déplacement axial dans les deux sens
- Conception séparable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur36 mm
Sérienki
Cageacier
Vitesse de référence3800 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r265 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr112 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
352,81 € HT
/ unité
423,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours