Roulement à aiguilles INA NA6911-ZW-XL
Roulement à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :NA6911-ZW-XL
Rubix :0269-1005325
Fabricant :0507442320000
EAN :4012802273007


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 45 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA6911 ZWXL INA
Roulement à aiguilles NA69..-ZW, Série 69, à deux rangées
Roulements à aiguilles NA69..-ZW, série de dimensions 69, double rangée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Série | na69..-zw-xl |
| Vitesse de référence | 4100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 176000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 102000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,41 € HT
/ unité
264,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h