Références
INA :RNAO12X22X12-TV
Rubix :0269-1006944
Fabricant :0015487510000
EAN :4012802726022


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNAO12X22X12TV INA
Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Série | rnao..-tv |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,19 € HT
/ unité
33,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours