Roulement à aiguilles INA NA4906-XL-C3

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA4906-XL-C3
Rubix :0269-1426146
Fabricant :0506596000030
EAN :4012802471014
ROULEMENT NA4906-XL-C3

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT NA4906-XL-C3


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Roulement à aiguilles NA49..-XL, à 1 rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords

Points forts

Roulement avec bague intérieure standard. Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur17 mm
Sériena49..-xl
Charge statique de base, radiale - C0r35500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr28500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
76,19 € HT
/ unité
91,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours