Références
INA :NKI12/20-XL
Rubix :0269-1005554
Fabricant :0507619430000
EAN :4012802972092


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI 12/20-XL QMC 1 INA
Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | nki..-xl |
| Vitesse de référence | 14900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 18800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16300 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,53 € HT
/ unité
40,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h