Roulement à aiguilles INA NKS20

Roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NKS20
Rubix :0269-1005666
Fabricant :0002882680000
EAN :4012802059977
ROULEMENT AIGUILLES NKS 20 QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKS 20 QMC 1 INA


Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur20 mm
Sérienks
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence10700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r25000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr23000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
45,02 € HT
/ unité
54,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h