Roulement à aiguilles INA RNA4900-2RSR-XL
Roulement à aiguilles RNA49..-2RSR
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RNA4900-2RSR-XL
Rubix :0269-1006873
Fabricant :0507747860000
EAN :4047643203616


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA4900 2RSRXL INA
Roulement à aiguilles RNA49, selon la DIN 617/ISO 1206. Sans bague intérieure. Étanchéité par joint à lèvre frottante des deux côtés.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Série | rna..-2rsr-xl |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7700 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,59 € HT
/ unité
51,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h