Roulement à aiguilles INA NK7/12-TV-XL

Roulement à aiguilles NK

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :NK7/12-TV
INA :NK7/12-TV-XL
Rubix :0269-1005532
Fabricant :0507532400000
EAN :4012802733297
ROULEMENT AIGUILLES NK 7/12TVXL QMC 10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK 7/12TVXL QMC 10 INA


Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur12 mm
Sérienk..-tv-xl
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence29500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr4150 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
16,46 € HT
/ unité
19,75 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h