Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR UC210G2, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 51.6 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UC210G2
Rubix :0302-1019315
EAN :3413529502677
ROULEMENT PALIER UC 210 G2 EX 1050.50G SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur51,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 210 G2 EX 1050.50G SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur51,6 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Sérieuc200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35100 N
67,11 € HT
/ unité
80,53 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.