Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 209-2F/VA228, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 49.2 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAR 209-2F/VA228
Rubix :0301-1503557
EAN :07316579070904
ROULEMENT YAR 209-2F/VA228 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YAR 209-2F/VA228 SKF


Les roulements pour températures élevées SKF sont conçus pour offrir une fiabilité supérieure, une complexité réduite et un impact environnemental moindre dans des températures de fonctionnement pouvant atteindre 350 °C. Grâce à ces caractéristiques, ces produits conviennent parfaitement aux wagonnets de four, aux rouleaux des hauts-fourneaux et aux boulangeries, avec un sens de rotation constant ou variable.
Les roulements pour températures élevées SKF sont conçus pour offrir une fiabilité supérieure, une complexité réduite et un impact environnemental moindre dans des températures de fonctionnement pouvant atteindre 350 °C. Grâce à ces caractéristiques, ces produits conviennent parfaitement aux wagonnets de four, aux rouleaux des hauts-fourneaux et aux boulangeries, avec un sens de rotation constant ou variable.

Points forts

- Excellentes performances en conditions sévères
- Impact environnemental réduit
- Réduction du coût total d'exploitation
- Fonctionnement pratiquement sans entretien

Applications

Pour des applications à haute température

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur49,2 mm
Jeu Radialc5
Etancheitédeux flasques métalliques
Sérieyar 209-2f/va228
Matièreacier haute température
Cagerésine phénolique
Alésage45 mm
Vitesse limite130 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r21600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr33200 N
Poids0,67 kg
276,66 HT
/ unité
331,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.