Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GYE25-KRR-B-FA107-VA-HLA, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 34.1 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GYE25-KRR-B-FA107-VA-HLA
Rubix :0269-1487630
Fabricant :0518017100000
EAN :4047643202879


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 34,1 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GYE25-KRR-B-FA107-VA-HLA INA
Auto-aligner bearing with two headless screws in the inner ring. Bearing by lip seal on 2 sides (R). Enlarged inner ring.
Roulement auto-aligneur GYE..-KRR-B-FA107-VA
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 34,1 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | gye..-krr-b-fa107-va |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,00 € HT
/ unité
159,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours