Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1050-50G, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 20 mm
Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries 1000 G et 1000 DECG
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :1050-50G
Rubix :0294-1019315
Fabricant :1050-50G R
EAN :00747023040148


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER 1050-50 G RHP
Roulement à bague intérieure large. Même construction que la série 6200, mais plus adaptable aux paliers normes européennes. Série 1000 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série 1000 DECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.
Points forts
Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 1000g |
| Cage | acier |
| Alésage | 1 mm |
| Vitesse limite | 3400 rpm |
| Largeur totale du roulement | 51,6 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35000 N |
| Poids | 0,91 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,60 € HT
/ unité
91,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h