Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN ASS205N, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 27 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :ASS205N
Rubix :0281-1088322
EAN :4547359020878




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER ASS 205 N NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur cylindrique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | ass200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,86 € HT
/ unité
39,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours