Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN UC317D1, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 96 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :UC317D1
Rubix :0281-1088633
EAN :4547359233742
ROULEMENT PALIER UC 317 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur96 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 317 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur96 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérieuc300
Matièreacier
Cageacier
466,12 € HT
/ unité
559,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.