Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1025-25DECG, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 15 mm

Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries 1000 G et 1000 DECG

Voir les informations techniques

Références

RHP :1025-25DECG
Rubix :0294-1019173
Fabricant :1025-25DECG R
EAN :00747023038749
ROULEMENT PALIER 1025-25 DECG RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER 1025-25 DECG RHP


Roulement à bague intérieure large. Même construction que la série 6200, mais plus adaptable aux paliers normes européennes. Série 1000 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série 1000 DECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.

Points forts

Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série1000decg
Matièreacier
Cageacier
Vitesse limite6250 rpm
Largeur totale du roulement44,43 mm
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Poids0,26 kg
38,78 € HT
/ unité
46,54 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.