Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR UC206-18G2, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 28.575 mm | Largeur : 38.1 mm
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :UC206-18G2
Rubix :0302-1377108
EAN :3413529567591





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28,575 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 38,1 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER UC206-18G2 SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28,575 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 38,1 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | uc200 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 4900 rpm |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Poids | 0,34 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,27 € HT
/ unité
33,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours