Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR UC205G2T20, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 34 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UC205G2T20
Rubix :0302-1257320
EAN :3413529580620
ROULEMENT PALIER UC 205 G2T20 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 205 G2T20 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur34 mm
Jeu Radialc4
Etancheitéouvert
Sérieuc200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
34,70 € HT
/ unité
41,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.