Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR SUC207, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 42.9 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :SUC207
Rubix :0302-1260384
EAN :3413529500062
ROULEMENT PALIER INOX SUC 207 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER INOX SUC 207 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur42,9 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériesuc200
Matièreacier inoxydable
Cageacier inoxydable
Vitesse limite4000 rpm
Largeur totale du roulement20 mm
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25600 N
Poids0,46 kg
126,22 € HT
/ unité
151,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.