Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 207-2RF, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 42.9 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAR 207-2RF
Rubix :0301-1025042
Fabricant :30230
EAN :7316570946918
ROULEMENT YAR 207-2RF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YAR 207-2RF SKF


Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant deux vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur42,9 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieyar
Matièreacier au chrome-carbone de haute qualité (acier à roulements)
Cagepolyamide
Vitesse limite3200 rpm
Largeur totale du roulement42,9 mm
Charge statique de base, radiale - C0r15,3 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25,5 N
Poids0,41 kg
54,79 € HT
/ unité
65,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.