Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN UC311D1, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 66 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :UC311D1
Rubix :0281-1088612
EAN :4547359233513
ROULEMENT PALIER UC 311 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur66 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 311 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur66 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérieuc300
Matièreacier
Cageacier
171,96 € HT
/ unité
206,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.